曜日別特売

沈みシャックル

沈みシャックル - 水本機械製作所沈みシャックル - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144131CS-16W-5/8428643216
5,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
88144147CS-19W-3/4774763819
8,250
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
88144156CS-22W-7/81200854722
12,410
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
88144165CS-25W-115901005025
18,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする