ネジ止め沈みシャックル

ネジ止め沈みシャックル - 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル - 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル - 水本機械製作所

沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。

材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144174CSF-16W-5/8420643216
6,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88144183CSF-19W-3/4725763819
9,810
6,798
7,478(税込)
当日出荷
88144192CSF-22W-7/81110884422
15,010
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88144201CSF-25W-116201005025
21,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする