水本機械製作所
角頭シャックル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144217
QS-16
W-5/8
460
64
32
16
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
88144226
QS-19
W-3/4
755
76
38
19
¥
7,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
88144235
QS-22
W-7/8
1250
85
47
22
¥
11,890
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
88144244
QS-25
W-1
1630
100
50
25
¥
17,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください