水本機械製作所
SBMシャックル
材質
ステンレス(SUS304)
種類
SB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144253
SBM-28
M-30
3040
112
60
28
¥
52,970
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
88144262
SBM-32
M-36
5040
134
72
32
¥
84,430
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください