水本機械製作所
ヒネリシャックル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144341
SPT-5
M-5
18
23.5
10
5
¥
1,310
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
88144357
SPT-6
M-6
29
29
12
6
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
88144366
SPT-8
W-5/16
71
37
16
8
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
88144375
SPT-10
W-3/8
132
50
20
10
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88144384
SPT-12
W-1/2
227
61
24
12
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください