曜日別特売

沈みヒネリシャックル

沈みヒネリシャックル - 水本機械製作所沈みヒネリシャックル - 水本機械製作所沈みヒネリシャックル - 水本機械製作所沈みヒネリシャックル - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144393CST-5M-51623.5105
1,310969
969
1,066(税込)
当日出荷
88144402CST-6M-62729126
1,6201,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
88144411CST-8W-5/166837168
2,0901,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
88144427CST-10W-3/8123502010
2,7201,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
88144436CST-12W-1/2214612412
3,0302,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする