水本機械製作所
沈みオタフクシャックル
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144445
BSC-4
8
4
20
12
8
M-4
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
88144454
BSC-5
10
5
25
17
10
M-5
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
88144463
BSC-6
12
6
30
21
12
M-6
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
88144472
BSC-8
16
8
40
28
16
M-8
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88144481
BSC-10
20
10
50
34
20
W-3/8
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
88144497
BSC-12
24
12
60
42
24
W-1/2
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください