水本機械製作所
オタフクボルト止めシャックル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144506
OBS-13
26
14
65
47
26
13
M-14
¥
8,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
88144515
OBS-16
32
16
82
56
32
16
M-16
¥
12,410
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください