曜日別特売

ロング角頭シャックル

ロング角頭シャックル - 水本機械製作所ロング角頭シャックル - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144524QSL-4M-4103284
990
659
725(税込)
4日以内出荷
88144533QSL-5M-52040105
1,110
739
813(税込)
4日以内出荷
88144542QSL-6M-63348126
1,230
819
901(税込)
4日以内出荷
88144551QSL-8W-5/167862168
1,550
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88144567QSL-10W-3/8157782010
2,420
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
88144576QSL-12W-1/2277962412
3,680
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする