曜日別特売

SLUシャックル

SLUシャックル - 水本機械製作所SLUシャックル - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)質量(g)345寸法L(mm)96ねじ径M-12寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144585SLU-12
7,650
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする