水本機械製作所
シャックルキー
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
45
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144646
CK-1
¥
740
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください