ダブルシャックル

ダブルシャックル - 水本機械製作所ダブルシャックル - 水本機械製作所ダブルシャックル - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144761WS-1314221214927W-1/2
11,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88144777WS-1616321618838W-5/8
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
88144786WS-1919371922040W-3/4
32,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88144761
2020-07-11
用途: 船舶のアンカーとロープのジョイント

船舶のアンカーとロープのジョイントに用いた。強度的に問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする