水本機械製作所
シングルシャックル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144795
SS-13
14
23
12
148
32
27
33
W-1/2
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
88144804
SS-16
16
32
16
187
43
38
39
W-5/8
¥
16,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88144813
SS-19
19
37
19
220
51
40
42
W-3/4
¥
31,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください