水本機械製作所
沈みシングルシャックル
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88144865
SSC-6
M-6
59
65
6.2
6
¥
2,090
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
88144874
SSC-8
W-5/16
137
89
8
8
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
88144883
SSC-10
W-3/8
271
114
10
10
¥
5,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
88144892
SSC-13
W-1/2
578
150
14
12
¥
11,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください