曜日別特売

ワイヤーナット(ミリネジ)

ワイヤーナット(ミリネジ) - 水本機械製作所ワイヤーナット(ミリネジ) - 水本機械製作所
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88144987NW-202017.5200M-6262
1,930
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
88144996NW-303026300M-6323
2,680
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
88145005NW-404047.5400M-8344
3,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする