水本機械製作所
ワイヤークリップ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145154
WC-14
52
45
10.6
31
68
37
13
28.6
M-12
¥
4,350
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
88145163
WC-16
60
48
12.6
35
80
41
17
30
M-14
¥
5,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
88145172
WC-19
62
53
12.6
39
85
47
20
35
M-14
¥
7,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88145181
WC-22
72
62
14
46
96
57
23
41
W-5/8
¥
9,890
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください