水本機械製作所
ネットリングフック
材質
ステンレス
質量(g)
57
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
44
寸法d(mm)
15
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145206
NR-6
¥
1,640
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください