水本機械製作所
枠式ターンバックル(フック&フック)
材質
SUS304
質量(g)
2400
寸法L(mm)
300
ねじ径
M-20
寸法L1(mm)
430
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
220
寸法L2(mm)
620
寸法W(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
6.86
使用荷重(N)
6860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145233
TB-19H
¥
24,420
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください