曜日別特売

枠式ターンバックル(ストレート)

枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート) - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
ねじ径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145337TB-3SM-310458022
990
649
714(税込)
当日出荷
88145346TB-4SM-4215712628
1,130
749
824(税込)
当日出荷
88145355TB-5SW-3/16417016035
1,260
799
879(税込)
当日出荷
88145364TB-6SW-1/4739020045
1,530
999
1,099(税込)
当日出荷
88145373TB-8SW-5/1614212024060
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145382TB-9SW-3/828015028075
3,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88145391TB-12SW-1/259020033095
6,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145382
2017-12-18
用途: ブレース
有限会社 石井ステンレス

即納品でよかったですが 丸棒が少し曲がっている物もありました
商品的には まぁまぁといったところでしょうか

1が参考にしています
対象商品 : 88145346
2015-11-17
用途: 工作機械ベース吊具

十分満足できる作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする