水本機械製作所
枠式ターンバックルA&A
(1件のレビュー)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145416
TB-5A
W-3/16
49
70
11
6.4
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
88145425
TB-6A
W-1/4
113
90
15
8.4
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
88145434
TB-8A
W-5/16
215
120
19
10.4
¥
4,040
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88145443
TB-9A
W-3/8
352
150
23.8
12.3
¥
5,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください