水本機械製作所
パイプターンバックル(フック&フック)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
W-3/16
W-1/4
W-5/16
W-3/8
W-1/2
W-5/8
寸法L(mm)
選択してください
80
100
125
150
200
250
寸法L1(mm)
選択してください
125
155
185
225
320
410
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145452
TBP-4H
W-3/16
28
80
125
33
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
88145461
TBP-5H
W-3/16
33
80
125
33
¥
1,790
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88145477
TBP-6H
W-1/4
67
100
155
45
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
88145486
TBP-8H
W-5/16
143
125
185
62
¥
3,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88145495
TBP-9H
W-3/8
223
150
225
74
¥
5,160
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88145504
TBP-12H
W-1/2
506
200
320
90
¥
8,590
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88145513
TBP-16H
W-5/8
980
250
410
115
¥
16,650
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください