曜日別特売

パイプターンバックル外れ止め付き

パイプターンバックル外れ止め付き - 水本機械製作所パイプターンバックル外れ止め付き - 水本機械製作所
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145522TBP-6HK488151001652332.513W-1/4
2,790
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
88145531TBP-8HK6510561292192992.514W-5/16
5,030
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
88145547TBP-9HK81.51308157256362417W-3/8
6,690
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
88145556TBP-12HK10016010210330470622W-1/2
11,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする