曜日別特売

パイプターンバックル(アイ&アイ)

パイプターンバックル(アイ&アイ) - 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ) - 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ) - 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ) - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質SUS304内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145574TBP-5EW-3/1637808124
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88145583TBP-6EW-1/47110013163
2,370
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88145592TBP-8EW-5/1614312513210
4,260
2,898
3,188(税込)
当日出荷
88145601TBP-9EW-3/822515716240
5,660
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88145617TBP-12EW-1/252720021300
9,440
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145626TBP-16EW-5/891025025380
18,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145565TBP-4EW-3/16308010130
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145565
2020-06-01
用途: ボックスの固定(長さ調整要の箇所)
有限会社平井電設

振動がある(バイク)箇所に取り付けたのですが、耐荷重が1kN以上との記載ですがいささか疑問です。しかし微妙な長さ調整が取り付けた後にできるので、利にかなった商品です。別に購入したのですが回り留めのロックナットが正ネジ側に1個標準装備されていると親切でした。

対象商品 : 88145565
2018-05-01
用途: 錘の調整用

バックル部分が小さく,干渉しにくいのでコンパクトな使用が可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする