水本機械製作所
パイプターンバックル(ストレート)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145635
TBP-5S
W-3/16
38
80
173
35
¥
1,450
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
88145644
TBP-6S
W-1/4
72
100
211
45
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88145653
TBP-8S
W-5/16
139
129
250
60
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
88145662
TBP-9S
W-3/8
224
157
290
75
¥
4,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
88145671
TBP-12S
W-1/2
463
200
331
95
¥
7,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください