枠式ターンバックルプール用

枠式ターンバックルプール用 - 水本機械製作所枠式ターンバックルプール用 - 水本機械製作所
材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)150ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)380寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145784TB-9P
6,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする