水本機械製作所
角ターンバックルプール用
材質
SUS304
質量(g)
282
寸法L(mm)
149.5
ねじ径
W-3/8
寸法L1(mm)
272
寸法A(mm)
80
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
8.2
寸法B(mm)
136
寸法L2(mm)
385
寸法W(mm)
14
寸法J(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.57
使用荷重(N)
1568
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145793
TBQ-9P
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください