水本機械製作所
豆ブロック2車
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
560
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
寸法L(mm)
128
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
20
使用ロープ径(mm)
~15
材質(枠)
ステンレス
車数
2
車溝幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.35
使用荷重(N)
2352
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145802
MB-50W
¥
12,610
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください