豆ブロック2車ベケ付き

豆ブロック2車ベケ付き - 水本機械製作所豆ブロック2車ベケ付き - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D2(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145811MBK-25W2231613525
8,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145827MBK-32W3411613532
9,950
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
88145836MBK-38W4851917.5638
12,790
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145845MBK-50W5661918650
16,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88145811
2024-01-20
用途: ボートの吊り上げ
リトルボート販売

貨車の直径が小さく摩擦抵抗が大きい
ダブル滑車でも力が伝達できなし

対象商品 : 88145827
2018-01-28
用途: 崩れた擁壁の石積み作業。
飲食業

上下共2車を使用。上はベケ付き、下はベケなし。
上から5本のロ-プが降りて1本は引っ張るためのもの。
残り4本がロ-プ同士で摩擦して揚力半減?30キロ位でもきつい。
ロ-プの径は9ミリ、ロ-プを細くするか滑車を大きめにするか思案中。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする