水本機械製作所
サンマブロック
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145854
H-38
360
109
29
35
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145863
H-50
460
124
30
45
¥
8,290
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
88145872
H-75
1060
183
34
65
¥
17,910
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145881
H-100
1800
211
37
90
¥
29,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください