水本機械製作所
サンマブロック沈みシャックルタイプ
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145897
HK-50
500
132
30
45
¥
13,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88145906
HK-75
1100
196
33.5
65
¥
24,370
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください