水本機械製作所
Fブロックステンレス
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5
車溝幅(mm)
5
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145915
FS-30
60
57
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88145924
FS-35
80
60
¥
1,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください