水本機械製作所
スライド滑車
車輪径(Φmm)
20
質量(g)
41
材質(車輪)
滑車(シーブ):プラスチック
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
~7
材質(枠)
ステンレス
車数
1
車溝幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29
使用荷重(N)
294
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145951
SL-20
9
7
15
54
1.5
26
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください