水本機械製作所
固定ブロックタテ型2車
材質
SUS304
質量(g)
550
材質(車輪)
ステンレス
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
63
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
寸法I(mm)
58
寸法J(mm)
80
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
5
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス(304電解)
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
使用荷重(N)
2940
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88145976
T-50W
~Φ8
¥
28,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください