固定ブロックヨコ型2車

固定ブロックヨコ型2車 - 水本機械製作所固定ブロックヨコ型2車 - 水本機械製作所
材質SUS304質量(g)510材質(車輪)ステンレス寸法L(mm)98寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス(304電解)車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.94使用荷重(N)2940内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88145994Y-50W~Φ8
28,270
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする