曜日別特売

ナスカンカラー

ナスカンカラー - 水本機械製作所ナスカンカラー - 水本機械製作所ナスカンカラー - 水本機械製作所ナスカンカラー - 水本機械製作所ナスカンカラー - 水本機械製作所ナスカンカラー - 水本機械製作所ナスカンカラー - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88147491RN-0Bブルー16657.59
780
549
604(税込)
3日以内出荷
88147507RN-0GRグリーン16657.59
780
549
604(税込)
4日以内出荷
88147516RN-0Rレッド16657.59
780
549
604(税込)
3日以内出荷
88147525RN-0BNブラウン16657.59
780
549
604(税込)
7日以内出荷
88147534RN-0BKブラック16657.59
780
549
604(税込)
当日出荷
88147543RN-1Bブルー31761113.5
890
599
659(税込)
4日以内出荷
88147552RN-1GRグリーン31761113.5
890
599
659(税込)
4日以内出荷
88147561RN-1Rレッド31761113.5
890
599
659(税込)
4日以内出荷
88147577RN-1BNブラウン31761113.5
890
599
659(税込)
4日以内出荷
88147586RN-1BKブラック31761113.5
890
599
659(税込)
4日以内出荷
88147595RN-2Bブルー44921620
980
699
769(税込)
4日以内出荷
88147604RN-2GRグリーン44921620
980
699
769(税込)
4日以内出荷
88147613RN-2Rレッド44921620
980
699
769(税込)
翌々日出荷
88147622RN-2BNブラウン44921620
980
699
769(税込)
翌々日出荷
88147631RN-2BKブラック44921620
980
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-08
用途: 鍵束をさげるため
製造業

複数台のバイクを所有しており、バイクの色とナスカンの色をあわせて視覚的に間違えないように使用しています。どっちかな?と迷わなくて済むので助かります。

対象商品 : 88147543
2018-08-27
用途: 犬のリード
不動産業

キャンプの時の簡易リードに!
安心の水本機械製作所の品質でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする