水本機械製作所
ナスカン真鍮メッキ
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88147464
RN-0BR
16
65
7.5
9
7
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
88147473
RN-1BR
31
76
11
13.5
8
¥
840
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
88147482
RN-2BR
44
88
17
20
9
¥
1,010
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください