水本機械製作所
ナスカンニッケルメッキ
(1件のレビュー)
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
35
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
4.5
寸法W(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88147455
RNB-1
¥
930
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください