曜日別特売

スーパータッチ

スーパータッチ - ニューレジストンスーパータッチ - ニューレジストンスーパータッチ - ニューレジストンスーパータッチ - ニューレジストンスーパータッチ - ニューレジストン

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68481987ST1003-361箱(20枚)1001536
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
86136425ST1003-461箱(20枚)1001546
6,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
86136434ST1003-601箱(20枚)1001560
6,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
86136391ST1003-1001箱(20枚)10015100
6,320
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
86136407ST1003-1201箱(20枚)10015120
6,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86136461ST100316-461箱(20枚)1001646
6,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86136477ST100316-601箱(20枚)-1660
6,320
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63898120ST1253-361箱(10枚)1252236
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
63898129ST1503-361箱(10枚)1502236
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
63898138ST1803-361箱(10枚)1802236
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
63898147ST1803-461箱(10枚)1802246
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
63898156ST1803-801箱(10枚)1802280
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
86136416ST1003-361箱(20枚)1001536
オープン
取扱い終了
代替品有
86136452ST100316-361箱(20枚)-1636
オープン
取扱い終了
代替品有
68481996ST1003-461箱(20枚)1001546
オープン
取扱い終了
代替品有
68482005ST1003-601箱(20枚)1001560
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86136416ST1003-3668481987ST1003-36ST1003-36 スーパータッチ ニューレジストン 68481987スーパータッチニューレジストン1箱(20枚)
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86136452ST100316-3668481777SG100316-36ST100316-36 スーパーグリーン ニューレジストン 68481777スーパーグリーンニューレジストン1缶(25枚)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68481996ST1003-4686136425ST1003-46ST1003-46 スーパータッチ ニューレジストン 86136425スーパータッチニューレジストン1箱(20枚)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68482005ST1003-6086136434ST1003-60ST1003-60 スーパータッチ ニューレジストン 86136434スーパータッチニューレジストン1箱(20枚)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする