ニューレジストン
Pホイル
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。
最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。
ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86128271
NPW1006016-GZ40
16
40
GZ
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128341
NPW1007216-A40
16
40
A
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482014
NPW1007216-A60
-
60
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
10,540
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86128305
NPW1007216-A150
16
150
A
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128314
NPW1007216-A180
16
180
A
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128323
NPW1007216-A240
16
240
A
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86128332
NPW1007216-A320
16
320
A
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86128357
NPW1007216-A400
16
400
A
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482023
NPW1007216-A80
-
80
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
10,540
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482032
NPW1007216-A100
-
100
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482041
NPW1007216-A120
-
120
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
10,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
68482057
NPW1007216-GZ60
-
60
GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用
¥
10,540
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482066
NPW1007216-GZ80
-
80
GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用
¥
10,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください