曜日別特売

ワンタッチPソフト

ワンタッチPソフト - ニューレジストンワンタッチPソフト - ニューレジストンワンタッチPソフト - ニューレジストンワンタッチPソフト - ニューレジストン

鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。
窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。
ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。
ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。
NRSPソフトの姉妹品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5内容量1箱(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
ねじ径(mm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68482075OPS10072-A6060-10一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
6,375
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
86145351OPS10072-A808010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
6,375
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86145367OPS10090-A10010010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86145376OPS10090-A12012010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
86145385OPS10090-A15015010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
6,375
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
86145394OPS10090-A18018010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86145403OPS10090-A24024010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86145412OPS10090-A32032010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
86145421OPS10090-A40040010010一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする