ニューレジストン
グッドホイル
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。
15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68482145
GDW10072-A40
40
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482154
GDW10072-A60
60
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482163
GDW10080-A80
80
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482172
GDW10080-A100
100
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482181
GDW10090A120
120
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482197
GDW10090-A150
150
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
9,020
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482206
GDW10090-A240
240
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
A(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
¥
9,020
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
68482215
GDW10064-GZ40
40
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482224
GDW10072-GZ60
60
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482233
GDW10072-GZ80
80
100
15
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
GZ(一般鋼、ステレンス鋼)(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)用
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください