曜日別特売

クロスインホイル 15・16孔用

クロスインホイル 15・16孔用 - ニューレジストンクロスインホイル 15・16孔用 - ニューレジストンクロスインホイル 15・16孔用 - ニューレジストン

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。
クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68482242CIW100-A601箱(5枚)6010016(15)一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482251CIW100-A801箱(5枚)8010016(15)一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482267CIW100-A1201箱(5枚)12010016(15)一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
3,0102,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482276CIW100-A1801箱(5枚)18010016(15)一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどA(一般鋼、ステンレス鋼)(薄板の軽研削・研磨)用
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
86129102CIW100BZ401箱(5枚)4010016(15)一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど-
オープン3,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り6点です
69301514CIW100BZ401枚4010016(15)一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69301514CIW100BZ4086129102CIW100BZ40CIW100BZ40 クロスインホイル 15・16孔用 ニューレジストン 86129102クロスインホイル 15・16孔用ニューレジストン1箱(5枚)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする