曜日別特売

コットンホイルT-27オフセット型

コットンホイルT-27オフセット型 - ニューレジストン

アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!
加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。
研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。
銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。

用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業外径(Φmm)100厚さ(mm)6粒度80砥粒A穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68482477CH271006-A80GFX
12,350
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする