ニューレジストン
ニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
全26種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
100
125
150
180
205
255
305
355
405
455
510
厚さ(mm)
選択してください
2
2.8
3
3.5
4
6
穴径(Φmm)
15
16
22
25.4
内容量
1枚
1箱(10枚)
1箱(25枚)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86138744
NRC2052A46P
1箱(10枚)
205
2
22
46
-
¥
6,240
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86138832
NRC5104A30S
1箱(10枚)
510
4
25.4
30
-
¥
43,850
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86138805
NRC45535A30N
1箱(25枚)
455
3.5
25.4
30
-
¥
64,850
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68482547
NRC1002-A46P
1箱(10枚)
100
2
15
46
A/WA(一般鋼用)
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68482556
NRC1002-WA46P
1箱(10枚)
100
2
15
46
WA(ステンレス鋼用)
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68482565
NRC1002A46S
1箱(10枚)
100
2
15
46
A/WA(一般鋼用)
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482583
NRC1252-A46P
1箱(10枚)
125
2
22
46
A/WA(一般鋼用)
¥
4,320
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482617
NRC1802-A46P
1箱(10枚)
180
2
22
46
A/WA(一般鋼用)
¥
5,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482635
NRC2052-A46P
1箱(10枚)
205
2
22
46
A/WA(一般鋼用)
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482644
NRC2552-A46P
1箱(25枚)
255
2
25.4
46
A/WA(一般鋼用)
¥
19,025
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482653
NRC3553-A30P
1箱(25枚)
355
3
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
28,650
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482662
NRC4053A30M
1箱(25枚)
405
3
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482671
NRC4053-A30P
1箱(25枚)
405
3
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68482687
NRC4053A30S
1箱(25枚)
405
3
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482696
NRC45535-A30P
1箱(25枚)
455
3.5
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
64,850
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
68482705
NRC5106-A30P
1箱(10枚)
510
6
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
50,390
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68482714
NRC30528-A30P
1箱(25枚)
305
2.8
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
19,950
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68482732
NRC5104-A30P
1箱(10枚)
510
4
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
¥
43,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63898181
NRC1802A36SR
1箱(10枚)
180
2
22
36
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86138753
NRC2052WA
1箱(10枚)
205
2
22
46
-
オープン
取扱い終了
返品不可
68482574
NRC100216A46P
1箱(10枚)
100
2
16
46
A/WA(一般鋼用)
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
68482592
NRC1252WA46P
1箱(10枚)
125
2
22
46
WA(ステンレス鋼用)
オープン
取扱い終了
返品不可
68482601
NRC1502-A46P
1箱(10枚)
150
2
22
46
A/WA(一般鋼用)
オープン
取扱い終了
返品不可
68482626
NRC1802WA46P
1箱(10枚)
180
2
22
46
WA(ステンレス鋼用)
オープン
取扱い終了
返品不可
68482723
NRC30528A30S
1箱(25枚)
305
2.8
25.4
30
A/WA(一般鋼用)
オープン
取扱い終了
返品不可
69302205
NRC100216A46P
1枚
100
2
16
46
A/WA(一般鋼用)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください