曜日別特売

超硬バー

超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン超硬バー - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。
用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
アルミ・非鉄金属向け。

用途アルミ、プラスチックに最適です。適合材アルミ、プラスチックなどカット形状alu内容量1本
注意
※ハンドグラインダのコレットにシャンクを奥まで差し込んでください。芯振れ、シャンクの歪みを防ぎます。※押さえつけないでください。過熱によるシャンクの歪み、芯振れ、刃の欠け、ヘッドが外れるなどのトラブルを起こす恐れがあります。(NRS超硬バーは回転スピードで削っていきますので押さえる必要はありません。)※最適使用回転数を守ってください。※円周の1/3以上を接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。※2点で接触させないでください。タッピングを起こす恐れがあります。タイプA円筒・B円筒エンド刃付・N逆円錐・Rリムの場合は特に注意が必要です。※落としたりぶつけたりしないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483274TCBTTA24066超硬1950
3,724
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68483344TCBTTA260106超硬1965
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68483414TCBTTA270126超硬2570
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
68483493TCBTTA14066超硬1950
4,858
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483703TCBTTA34066超硬1950
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68483782TCBTTA360106超硬1965
5,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
68483861TCBTTA370126超硬2570
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484071TCBTTA770126超硬10.855
5,919
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484263TCBTTA960106超硬1965
6,116
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484324TCBTTA970126超硬2570
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68484692TCBTTA44066超硬1950
5,186
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68484753TCBTTA460106超硬2775
6,949
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
68484796TCBTTA470126超硬3275
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする