コットンホイルType-1 ミニ

コットンホイルType-1 ミニ - ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ - ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ - ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ - ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ - ニューレジストン

アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。
綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。

用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ内容量1箱(20枚)
注意
※専用マンドレールは別売りとなっております。
※それぞれの最高使用回転数以内でご使用ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥粒
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485347CH125132-80TX80253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
13,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485356CH125132-120TX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
13,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485365CH125232-80FX80253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
14,240
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485374CH125232-120FX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
14,240
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485383CH125232-80TX80253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
14,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485392CH125232-120TX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
14,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485401CH125332-120FX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485417CH125332-80TX80253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485426CH125332-120TX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485435CH125632-80FX80253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
25,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485444CH125632-120FX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
25,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485453CH125632-80TX80253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
25,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485462CH125632-120TX120253.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
25,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485471CH138232-80FX80383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485487CH138232-120FX120383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485496CH138232-80TX80383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485505CH138232-120TX120383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485514CH138332-80FX80383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
16,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485523CH138332-120FX120383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
16,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485532CH138332-80TX80383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
16,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485541CH138332-120TX120383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
16,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485557CH138532-80FX80383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
22,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485566CH138532-120FX120383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
22,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485575CH138532-80TX80383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
22,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485584CH138532-120TX120383.2A3mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-3(別売) を使用してください。)
22,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485593CH138664-80FX80386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
27,920
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485602CH138664-120FX120386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
27,920
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485611CH138664-80TX80386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
27,920
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485627CH138664-120TX120386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
27,920
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485636CH1381064-80FX80386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
38,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485645CH1381064-120FX120386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
38,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485654CH1381064-80TX80386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
38,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68485663CH1381064-120TX120386.4A6mmコレットチャック付ハンドグラインダ(※専用マンドレール CH1MDL-6(別売) を使用してください。)
38,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする