ニューレジストン
ミニFCディスク
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
穴径(Φmm)
10
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68485986
MFC50-80
1箱(5枚)
50
80
470-1968
7
¥
4,195
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
86141221
MFC50-240
1箱(5枚)
-
240
470-1941
8
¥
4,195
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141237
MFC50-320
1箱(5枚)
-
320
470-1950
8
¥
4,195
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
86141246
MFC75-240
1箱(5枚)
-
240
470-1984
18
¥
5,955
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86141255
MFC75-320
1箱(5枚)
-
320
470-1992
18
¥
5,955
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485995
MFC50-120
1箱(5枚)
50
120
470-1933
7
¥
4,195
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68486004
MFC75-80
1箱(5枚)
75
80
470-2000
17
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
68486013
MFC75-120
1箱(5枚)
75
120
470-1976
17
¥
5,955
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69302354
MFC75-120
1枚
75
120
470-1976
17
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった