デジタルカメラ COOLPIX L28

デジタルカメラ COOLPIX L28 - Nikon(ニコン)
仕様
制御段数/2 (f/3.2、f/8[広角側])
ビデオ出力/NTSC、PALから選択可能
フラッシュ
調光範囲/約0.5 ~ 4.3m(広角側)、約0.8 ~ 2.1m(望遠側)
調光方式/モニター発光によるTTL自動調光
電池寿命
静止画撮影時/約280コマ(アルカリ電池使用時)、約890コマ(リチウム電池使用時)、約530コマ(EN-MH2使用時)
動画撮影時(実撮影電池寿命)/約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間40分(リチウム電池使用時)、約1時間30分(EN-MH2使用時)
撮影距離(cm)
通常撮影時/先端レンズ面中央から約50 ~ ∞(広角側)、約80~ ∞(望遠側)
マクロモード時/先端レンズ面中央から約10(△から広角側) ~ ∞
動画サイズ
720/30p(SDカード使用時の初期設定)1280×720/30fps、480/30p
(内蔵メモリー使用時の初期設定)640×480/30fps、240/30p:320×240/30fps
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16、ViewNX 2 CD、活用ガイドCD質量(g)約164(電池、SDメモリーカード含む)使用温度範囲(℃)0~40電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59.8×95.4×29.0(突起部除く)レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ有効画素数2005万画素インターフェースHi-Speed USB使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)ズーム電子倍率/最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角)シャッターメカニカル、CCD電子の併用三脚取付ねじ1/4(ISO 1222)焦点距離(mm)4.6~23.0(35mm判換算26-130mm相当の撮影画角)内部メモリー約25MB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカードレンズ構成5群6枚撮像素子1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG準拠)液晶モニター3型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)開放F値f/3.2-6.5静止画対応規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能セルフタイマー約10秒出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)AFエリア中央、顔認識手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画)測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)連写モード単写、連写[約1.1コマ/ 秒で約6コマ(20M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影)撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト/ペット)、ベストフェイスモード言語表示日本語/英語シャッタースピード1/2000 ~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO/80~1600プロトコル通信/MTP、PTP静止画サイズ20M(高画質)、20M、10M、4M、2M、VGA、16:9オートフォーカスコントラスト検出方式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486503COOLPIXL28SLシルバー
オープン
取扱い終了
68486512COOLPIXL28RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする