曜日別特売

パッドナット(ミリネジ)

パッドナット(ミリネジ) - 水本機械製作所パッドナット(ミリネジ) - 水本機械製作所パッドナット(ミリネジ) - 水本機械製作所パッドナット(ミリネジ) - 水本機械製作所パッドナット(ミリネジ) - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類その他金具RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143413PDN-5M9282215212.2
920
669
736(税込)
当日出荷
88143422PDN-6M123728.516172.3
1,100
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
88143431PDN-8M40-24-222.5
1,390
969
1,066(税込)
当日出荷
88143447PDN-10M40-24-222.5
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする