T型ナット(ブネジ)

T型ナット(ブネジ) - 水本機械製作所T型ナット(ブネジ) - 水本機械製作所
材質(本体)ステンレス質量(g)42種類その他金具ねじ径W-3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78使用荷重(N)784内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88143456TN-10W208050202336.5
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする